SMA型 ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)

SMA型 ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55550127 SMA-PJ-0.66A (中心)半田、(外部)半田+圧着 (本体)Pa(シェル材質:ステンレス)、(中心コンタクト)Au CO-6F-DSB-CX50
1X32AWG(7/0.08)シース外径1.32
TA-16、TA-17
オープン
1,298
1,428 (税込)
12日以内出荷

返品不可
55550407 SMA-PJ-1.5DA (中心)半田、(外部)圧着 (本体)Pa、(中心コンタクト)Au 1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E TA-17
オープン
1,098
1,208 (税込)
12日以内出荷

返品不可
55550416 SMA-PJ-1.5DWA (中心)半田、(外部)圧着 (本体)Pa、(中心コンタクト)Au 1.5D-2W、1.5D-QEW TA-17
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする