SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)

SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
適合ケーブル
圧着工具
電圧定在波比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55550197SMAP-5A(中心)半田、(外部)圧着5D-2VTA-35、TA-12R1.2max. at DC~4GHz、13max. at 4~6GHz
オープン
759
835(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550206SMAP-1.5QSPGX(中心)半田、(外部)圧着フジクラ:1.5D-HQ・SUPER、住友:1.5DS-GXC-SP、四国電線:1.5DS-QEHV(TA)、1.5DS-QFBTA-171.2max. at DC~4.5GHz(フジクラ)、1.2max. at DC~5GHz(住友)、1.2max. at DC~7GHz(四国電線)
オープン
639
703(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550215SMAP-174(Ni)(中心)半田、(外部)圧着RG-174/U、RG-188A/U、RG-316/UTA-161.2max. at DC~4GHz
オープン
969
1,066(税込)
13日以内出荷
返品不可
55550224SMAP-0.8A(中心)半田、(外部)半田+圧着CO-6F、FH-SBTA-16、TA-171.2max. at DC~6GHz
オープン
949
1,044(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする