SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)

SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) - トーコネ(旧:東洋コネクター)
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
表面処理
適合ケーブル
圧着工具
電圧定在波比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55550337SMA-BJ-0.66A(中心)半田、(外部)半田+圧着(本体)Ni、(中心コンタクト)AuCO-6F-DSB-CX50
1X32AWG(7/0.08)シース外径1.32
TA-16、TA-171.2max. at DC~6GHz
オープン
549
604(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550346SMA-BJ-0.66AS(Au)(中心)半田、(外部)半田+圧着(本体)Au、(中心コンタクト)AuCO-6F-DSB-CX50
1X32AWG(7/0.08)シース外径1.32
TA-16、TA-171.2max. at DC~6GHz
オープン
619
681(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550355SMA-BJ-1.13AS(Au)(中心)半田、(外部)半田+圧着(本体)Au、(中心コンタクト)AuUL-1745-SB-CX50
1X32AWG(7/0.08)シース外径1.13
TA-16、TA-171.2max. at DC~6GHz
オープン
679
747(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550364SMA-BJ-1.5A(中心)半田、(外部)圧着(本体)Ni、(中心コンタクト)Au1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2ETA-171.2max. at DC~3GHz
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550373SMA-BJ-3A(中心)半田、(外部)圧着(本体)Ni、(中心コンタクト)Au3D-2V、EM-3D-2ETA-34、TA-351.2max. at DC~4GHz
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550382SMA-BJW-1.5A(中心)半田、(外部)圧着(本体)Ni、(中心コンタクト)Au1.5D-QEVTA-171.2max. at DC~6GHz
オープン
729
802(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550398SMA-LR-0.66AS(Au)(中心)半田、(外部)半田+圧着(本体)Au、(中心コンタクト)AuCO-6F-DSB-CX50
1X32AWG(7/0.08)シース外径1.32
TA-16、TA-171.3max. at DC~6GHz
オープン
799
879(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする