トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMB型 プリント基板用レセプタクル
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMB
嵌合部形状
レセプタクル
形式
(基板取付)エッジマウント
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
1.6(最大)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55550617
SMB-PC(Au)
オープン
¥
629
¥692
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください