トーコネ(旧:東洋コネクター)
レセプタクル 75Ω
種類
コネクタ
コネクタタイプ
N型
嵌合部形状
レセプタクル
特性インピーダンス(Ω)
75
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
ソルダー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55551764
N-CR
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください