トーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
端子種別
圧着
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
寸法A(mm)
5.8
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
6.5
適合ケーブル
3D-2V、EM-3D-2E
圧着工具
TA-34、TA-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3max. at DC~5.5GHz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55551877
RP-SMAP-3A
オープン
¥
729
¥802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください