トーコネ(旧:東洋コネクター)
ナット留め式パネルレセプタクル
(1件のレビュー)
種類
コネクタ
嵌合部形状
レセプタクル
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
ソルダー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55552263
BNC-BR
BNC
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
55552272
BNC-BR-ダイカスト
BNC
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
55552288
N-BR
N型
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください