トーコネ(旧:東洋コネクター)
プラグレセプタクル
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
レセプタクル
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
ソルダー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55552306
BNC-PR
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください