DIY用クランプ

DIY用クランプ BONDHUS

ギザギザのある特有のレールとウェブ補強したアームにより抜群の締付力を発揮します。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
プラスティックキャップが締付部を傷から保護します。
可鍛鋳鉄製、亜鉛メッキ塗装です。

種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)可鍛鋳鉄 レール(mm)幅25×厚さ6 最大締付力(N)5000 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1丁
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55555562 62401 150 80 240 0.8
3,800
2,998
3,298 (税込)
10日以内出荷

返品不可
55555578 62403 250 80 330 1
4,100
2,998
3,298 (税込)
10日以内出荷

返品不可
55555587 12480 500 100 580 1.3
4,700
 
 
取扱い終了
55555596 12482 750 100 830 1.5
5,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする