曜日別特売

安心器具乾燥機(フェイルセーフオーブン)

安心器具乾燥機(フェイルセーフオーブン) - ヤマト科学

異常過熱を防止するフェイルセーフ構造。試料を敷き詰めすぎても、上昇気流を生むエアダクトを配置。熱こもりによる異常過熱を防止できます。
フールプルーフ考慮のデザイン。最下段棚板を外し直接底面に試料を置くと焼損事故に至る恐れがあります。最下段棚板には専用デザインを取り入れしっかり固定されています。また、底板の通気口を無くし、万が一樹脂などが溶けたり小物を落としても、直接ヒーターへ落下しない安心設計です。
温度制御範囲は、あえて器具乾燥に必要十分な110℃に抑えることで、誤って高温運転してしまうケアレスミスに対応しました。
装置正面に独立過昇防止器を装備することで、容易に設定および確認ができます。
大型観測窓の採用により、槽内の様子が容易に確認できます。
最大電流7Aなので、2ヶ口コンセント(15A・1系統)で2台同時に使用できます。

付属品棚板1枚、棚受金具1セット(別途、最下段棚は槽内に固定されています。)質量(kg)約45電源AC100V(7A)方式自然対流式内容積(L)約93ヒーター(W)600(SUSパイプヒーター)センサーK熱電対(温度制御)安全装置自己診断機能(温度センサー異常、メモリー異常、自動過昇防止、測定温度異常)、保守機能(過電流漏電ブレーカー、独立過昇防止器(サーモスタット))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×565×755機能(コントローラー)キーロック機能、停電補償機能、キャリブレーションオフセット温度制御(室温+5)~110℃温度制御方式PID制御排気口内径Φ30mm×2(天井面)蓋付き(閉時開口率20%)使用環境温度(℃)5~35内装ステンレス鋼板外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×450(有効内寸法:430×460×395)運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート棚板寸法(mm)幅420×奥行440タイマー1分~99時間59分/1分毎、100時間0分~999時間50分/10分毎観察窓強化ガラス2重構造 幅250×高さ280mm断熱材グラスウール温度設定方式▲▼キーによるデジタル設定方式棚受段数10段棚受ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55556786DGS400
199,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする