アキレスジョイント 横引きソケット

アキレスジョイント 横引きソケット アキレス

寸法D1(mm)56 寸法D2(mm)60 寸法H1(mm)210 適合パイプVP50、VU50 寸法H2(mm)120 寸法H3(mm)86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55556813 AYS-50
1,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする