ラム(クリックロック専用)

ラム(クリックロック専用) - PIA
毛丈(mm)20サイズスモールタイプイージーコーター種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル適合塗料合成樹脂ペイント、溶剤型アクリル塗料、各種溶剤型塗料、水性艶有り塗料、単層弾性仕上塗料、各種エマルション塗料主な用途作業性に優れた外装用ローラーサイズ(inch)6生地の種類パイル編物内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55559762
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする