‐ ラム(クリックロック専用) PIA 55559762

ラム(クリックロック専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード55559762 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
毛丈(mm)20 サイズスモール タイプイージーコーター 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル 適合塗料合成樹脂ペイント、溶剤型アクリル塗料、各種溶剤型塗料、水性艶有り塗料、単層弾性仕上塗料、各種エマルション塗料 主な用途作業性に優れた外装用 ローラーサイズ(inch)6 生地の種類パイル編物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする