曜日別特売

ヘッドガスケットフィックス

ヘッドガスケットフィックス - RISLONE
(13件のレビュー)

この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。

使用量
普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合
大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合
それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合
危険物の類別非危険物内容量1本(624g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55574557RP-61110
11,970
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55574557
2025-11-06
用途: ラジエーターに添加
運輸・通信業

4jj1エンジンの冷却水内部消費が酷く、2週間でサブタンクの半分ぐらいになってしまう状況でしたが、添加して1週間程で全く減らなくなりました。3カ月ほど経過してますが良好です。

2024-09-21
用途: isuzuエルフ へっとガスケット抜けかブロック割れ
伊藤モータース自動車・二輪車・自転車関連業

1本注入して30分間アイドリングして様子見ですがガス漏れは止まっています

5が参考にしています
対象商品 : 55574557
2024-04-11
用途: 自動車修理
農・林・水産業

想像以上の効果があった。ヘッドガスケット抜けで構内作業車になっている軽トラが、いよいよオーバーヒート連発で使い物にならなくなり、人柱覚悟で試しに使ってみたら、完璧とはいかないものの、冷却水の減少量が大きく減った。今まで短時間しか作業できなかったが、ある程度まで時間を延ばすことに成功。値段はそこそこするが、軽度な内に使えば高額なガスケット交換とか考えれば使用価値はあると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 55574557
2023-05-23
用途: バックホウのオーバーヒート

過去に激しくオーバーヒートしてヘッドガスケット抜けの症状が出てしまったバックホウにダメもとで注入。
丁寧に洗浄してから注入後、あっという間に抜けの症状が見られなくなり、水温も安定した!
どんな状態でも100%直るわけではないだろうが、エンジン降ろしてヘッド研磨、ガスケット交換の手間を考えればダメもとで試す価値はあると思います。

4が参考にしています
対象商品 : 55574557
2022-12-17
用途: 自動車修理に使います。
近藤オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

この製品モノタロウで検索した所ありました!流石モノタロウです。早速車に注入しました。これで大阪から四国の高知まで走りました。行きは少し水は減ってましたけど帰ってから水を点検しますとほとんど水は減ってませんでしたこれは成功です!修理の事思うとかなり安く済みました。車はマツダフレンディです。

5が参考にしています
2022-01-06
用途: エンジン修理
サービス業

たしかに2、30分でラジエターから吹いていた排ガスが止まりました。あまりケミカル物は信用していなかったのですが今回は正解の様です。効果は長時間続くようですがしばらく様子見します。ただ間違いなく止まりました。

6が参考にしています
対象商品 : 55574557
2021-07-21
用途: 自動車整備

効き目はある方です。がしかし高額。高かろう良かろうでは 普通。

2が参考にしています
対象商品 : 55574557
2021-03-22
用途: 大型トラック ガスケット抜け
山本商会株式会社運輸・通信業

1本目を入れて1時間走ってガスケットの所の水漏れ変化無し、2本目を入れて1時間走ってガスケットの所からの水漏れが少しおさまり、3本目を入れて1時間走ってガスケットの所からの水漏れが止まりました!
今現在5日目ですが異常無し。

11が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする