マルチクール CSF-9000

マルチクール CSF-9000 協同油脂

新規の合成潤滑剤を配合した、消泡性、切削性能に優れたシンセンティックタイプのソリュブル型水溶性切削油剤です。
アルミ合金の転造・切削、タップ・リーマ加工が可能です。
液寿命、洗浄性に優れ、工場内のアメニティ環境の改善に貢献できます。

用途トランスファーマシン、マシニングセンター、NC旋盤など。 被削材アルミ合金、鋳鉄、普通鋼など JIS規格A2種2号 外観黄褐色微濁 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.00 毒劇区分劇物 内容量1缶(20L)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55571863 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする