アクア栽培用液肥(イエ・ナ)

アクア栽培用液肥(イエ・ナ) SANEI(旧:三栄水栓製作所) アクア栽培用液肥(イエ・ナ) SANEI(旧:三栄水栓製作所) アクア栽培用液肥(イエ・ナ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

アクア栽培キット「ie・na(イエ・ナ)」専用液肥。

用途イエ・ナ(EC30S)用液肥。液肥Aと液肥Bの2本セット 適合作物アクア 成分(液肥A)窒素全量1.0%、内硝酸性窒素1.0%、水溶性りん酸3.8%、水溶性加里5.5%、水溶性苦土1.0%、水溶性マンガン0.027%、水溶性ほう素0.055%、(液肥B)硝酸化窒素3.0%、水溶性加里3.9% セット内容液肥A(500mL)、液肥B(500mL) 希釈倍率500倍(水3Lに対し、キャップ1杯ずつ) 使用の目安プチトマト1シーズン栽培可能 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55572134 EC30-1
1,800
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする