アルミ折りたたみイス AFC-2APU

アルミ折りたたみイス AFC-2APU テラモト アルミ折りたたみイス AFC-2APU テラモト

すっきりフラットに収納できる、全天候対応型折りたたみイス

用途折りたたみイス 材質Φ22.2アルミパイプにアルマイト仕上、背・座:ポリプロピレン、クッションパット:ウレタン樹脂 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×450×775 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55575966 BC5971020 GR (クッションパット付) 505×450×775
22,500
18,980
20,878 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする