クライン ビニールイクイップメントバッグ

クライン ビニールイクイップメントバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

丈夫なビニール製広口バッグ。
耐久性のあるスライド式のバックルはバッグを閉めるのに便利。
リベット打ちされた鉄製のフレームが口の部分にあり、バッグの形状を保持。
耐久性のある丈夫なウェッビング生地。
調節可能なパッド入りショルダーストラップ。
ダブルステッチされたプラスチック底。

材質ビニール 質量(kg)3.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)609×254×508 ポケット数2 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55597474 KL5182BLA
37,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする