コンドル オートマチックスラバー CSA-17BX-S
コンパクトなボディーに抜群の使いやすさを両立。
使いやすいタッチパネルにより操作性もUP。
女性や初めての方でも安心してお使い頂けます。
メンテナンスフリーバッテリーを採用。
汚水タンクは洗浄しやすい大開口。
仕様
スクイジー幅/約884mm
パッド圧/(標準)約18~22kg、(加圧)約27~32kg
タンク容量(L)(清水)約30、(汚水)約30
パッド幅(mm)432(17インチ)
付属品パッド台(1個)、スクイジー(1本)、充電用コード(2m)
質量(kg)約126(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])(パッド)約220
電源DC24V(12V×2)50Ah(メンテナンスフリーバッテリー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×1152×1010
連続使用時間(標準)約1時間40分、(加圧)約1時間10分
運転音(dB)70
清掃能力(m2/h)1296
充電時間(時間)約10
充電可能回数約300回
内容量1台
パッド圧/(標準)約18~22kg、(加圧)約27~32kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。</em>
※専用のブラシやパッドは別売りです。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |