カストロールインダストリアル
オプチレブ GR823
NSF H1認証。オーバーヘッドコンベアなどの搬送機器スリーブや各種ベアリングに最適。高温でも優れた付着性、油膜強度、耐水性を有する。
用途
食品・飲料、医薬、化粧品製造などの各種機械潤滑。
規格
NSF H1
使用温度範囲(℃)
-30~120
増ちょう剤
アルミニウムコンプレックス
危険物の類別
非危険物
粘度(mm
2
/s)
192(40℃)、17.5(100℃)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
滴点(℃)
混和ちょう度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55661926
2
1個(18kg)
2
230以下
265~295
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55661847
0
1箱(400g×20本)
0
-
355~385
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55661856
1
1箱(400g×20本)
1
230以下
310~340
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55661865
2
1箱(400g×20本)
2
230以下
265~295
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55661908
0
1個(18kg)
0
-
355~385
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55661917
1
1個(18kg)
1
230以下
310~340
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770