安全ロータープロ Gバイソン

安全ロータープロ Gバイソン - カルエンタープライズ

4サイクルエンジンや28cc以上の2サイクルエンジン搭載機用。
強化アルミを基本素材としたBigサイズナイロンコード。
繊維質の強い草・太い草などに威力を発揮。
ナイロンカッター本体1個・3.5mm三角ツイストコード×6本付。
ナイロンコードは2.0~4.0mmまでのキャップ付コードが使用可能。

幅(mm)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55605463-
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする