床面・カーペット洗浄機

床面・カーペット洗浄機 東浜商事

リチウムイオンバッテリーを搭載した新世代の床面・カーペット洗浄機です。
多様な床面の洗浄が可能です。
コンパクト設計かつ煩わしい電源コードも無いので狭い場所でも優れた洗浄能力を発揮します。
軽量・超コンパクト設計により、操作性が一段と向上し、持ち運びも簡単、置き場所にも困らない使いやすい設計です。

周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)2 圧力(ブラシ床)200g/cm2 乾燥質量(kg)12 バッテリーリチウムイオン 充電器電圧(V)100 ブラシ幅(mm)224 充電時間(時間)2.5 機幅(mm)280 バッテリー稼動時間1.15(新品時) 洗浄能力200m2/h 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55606687 DUPLEX 280i DC
300,000
299,800
329,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする