WAKI(和気産業)
キャビネットハンドル AB IK-293
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
取手
取手
材質
真鍮
色
アンティークブラス
付属品
鉄皿タッピング真鍮メッキ3.0×18mm4本
幅(mm)
154
高さ(mm)
25
奥行(mm)
9
寸法L(mm)
154
内容量
1個
注意
※取付の際、電動ドリルなどを使用し強く締めすぎると、家具及び製品に割れが生じる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55624388
IK-293
154
25
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください