曜日別特売

カバン取手 H-47

カバン取手 H-47 - WAKI(和気産業)カバン取手 H-47 - WAKI(和気産業)カバン取手 H-47 - WAKI(和気産業)カバン取手 H-47 - WAKI(和気産業)カバン取手 H-47 - WAKI(和気産業)カバン取手 H-47 - WAKI(和気産業)カバン取手 H-47 - WAKI(和気産業)

楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。

取手取手材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)幅(mm)114(取っ手)高さ(mm)45穴径(Φmm)4ピッチ(mm)24・80横幅(mm)140太さ(mm)10~14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55624397MK58024・8045
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする