ドアハンドル

ドアハンドル - WAKI(和気産業)ドアハンドル - WAKI(和気産業)ドアハンドル - WAKI(和気産業)ドアハンドル - WAKI(和気産業)ドアハンドル - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

扉の取っ手に最適です。

取手取手材質亜鉛ダイカストクローム高さ(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
適合扉厚(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55624467TW-384102.52511525
オープン
289
318(税込)
当日出荷
55624476TW-386108・1361814625
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55624476
2021-12-16
用途: 開き戸の取っ手
卸売・小売業

自宅の開き戸をノブなしに変更する際に、以前のノブ穴を埋めて取り付けしました。
大きさ・質感・付属品等、想定通りでしたので、問題無く作業終了しました。
クロス張りの開き戸ですが、違和感の無い仕上がりで満足です。
安くて助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする