アイアイ
防犯取替シリンダー LIX用
MIWA LIXタイプ用取替えシリンダー玄関用。耐ピッキング・耐かぎ穴壊し性能 10分以上。
用途
ピッキング防止!
不正開錠からお宅を守る!!
材質
本体・亜鉛ダイカスト キー・真鍮
付属品
キー5本
適合
MIWA LI×
適合扉厚(mm)
33~42
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55625036
AETE
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください