WAKI(和気産業)
アンティック丁番 H型
アンティック調の丁番です
長さ(mm)
76
材質
鉄
幅(mm)
42
高さ(mm)
76
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55625447
TW-275
アンティークカッパー
オープン
¥
499
¥549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55625438
TW-274
アンティークシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください