曜日別特売

PCストップ丁番

PCストップ丁番 - WAKI(和気産業)PCストップ丁番 - WAKI(和気産業)PCストップ丁番 - WAKI(和気産業)PCストップ丁番 - WAKI(和気産業)PCストップ丁番 - WAKI(和気産業)PCストップ丁番 - WAKI(和気産業)PCストップ丁番 - WAKI(和気産業)PCストップ丁番 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

小箱などの工作に。自由な角度で丁番を止められます。プラスチックなので軽くて錆びません。

材質プラスチック内容量1袋(2個)
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
穴径(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55625912if-094ビス2.1×10mm202.420
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
55625928if-095ビス2.1×10mm202.420
オープン
619
681(税込)
当日出荷
55625946if-097ビス2.1×10mm302.630
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55625955if-098ビス2.1×10mm302.630
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55625973if-100ビス2.1×10mm402.640
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
55625982if-101ビス2.1×10mm402.640
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
55625998if-102ビス2.1×10mm40透明2.640
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
55626007if-103ビス2.7×13mm503.250
オープン
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
55626016if-104ビス2.7×13mm503.250
オープン
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
55625937if-096ビス2.1×10mm20透明2.420
オープン
取扱い終了
55625964if-099ビス2.1×10mm30透明2.630
オープン
取扱い終了
返品不可
55626025if-105ビス2.7×13mm50透明3.250
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55625964
2018-06-07
用途: 総てガラスでフォトフレームをつくるワークショップで使用
工房IKKO製造業

角度が自由に変えられるのでフォトフレームの大きさのバリエーションが準備できます。ガラス用の接着剤でOKでした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする