WAKI(和気産業)
ノーブル丁番
装飾が付いた丁番です。家具や扉の丁番としてお使いください。
色
銅古美
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
板厚(mm)
横(mm)
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55626235
BK-478
102
102
2.5
102
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55626244
BK-479
127
127
3
127
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください