ステン長丁番

ステン長丁番 - WAKI(和気産業)ステン長丁番 - WAKI(和気産業)ステン長丁番 - WAKI(和気産業)ステン長丁番 - WAKI(和気産業)ステン長丁番 - WAKI(和気産業)ステン長丁番 - WAKI(和気産業)ステン長丁番 - WAKI(和気産業)ステン長丁番 - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

ステンレス製なのでサビに強い丁番です。

横(mm)25厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55626253BK-490147
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
55626262BK-491222
オープン
799
879(税込)
当日出荷
55626278BK-492297
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
55626287BK-493372
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55626296BK-494447
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55626253
2023-08-18
用途: 扉の取付
中村工務店建設業・工事業

この丁番はフラット丁番ではありませんので購入時に確認して下さい。

対象商品 : 55626253
2018-12-25
用途: 木製の箱のふた
建設業・工事業

丁番片側に取付ビス穴4ヶ空けてほしい
もう少し幅の狭い物があればよいのですが取付の板の厚みが12mmなので

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする