WAKI(和気産業)
セラミックつまみ32Φノブ 無地
家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
付属品
ビスM4×25
材質
セラミック
長さ(mm)
33
高さ(mm)
24
適合扉厚(mm)
13~20
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55627023
TW-818
白
オープン
¥
349
¥384
(税込)
当日出荷
55627032
TW-819
ベージュ
オープン
¥
369
¥406
(税込)
当日出荷
55627048
TW-820
黒茶
オープン
¥
349
¥384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627057
TW-821
青
オープン
¥
349
¥384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627066
TW-822
ピンク
オープン
¥
349
¥384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627075
TW-823
マロン
オープン
¥
369
¥406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627084
TW-824
クローム
オープン
取扱い終了
返品不可
55627093
TW-825
クロームピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください