WAKI(和気産業)
セラミックつまみ32Φノブ 無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
クロームピンク
注文コード
55627093
品番
TW-825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
付属品
ビスM4×25
材質
セラミック
長さ(mm)
33
色
クロームピンク
高さ(mm)
24
適合扉厚(mm)
13~20