WAKI(和気産業)
新建材フック ピンBW
ねじが効かない壁にしっかり固定簡単取付けワンプッシュタイプ
耐荷重(kg)
3
材質
スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ
幅(mm)
10
高さ(mm)
28
奥行(mm)
10
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55631713
KYH003
オープン
¥
569
¥626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください