曜日別特売
KYH003 新建材フック ピンBW WAKI(和気産業) 55631713

KYH003 新建材フック ピンBW WAKI(和気産業) 55631713
KYH003 新建材フック ピンBW WAKI(和気産業) 55631713
KYH003 新建材フック ピンBW WAKI(和気産業) 55631713

新建材フック ピンBW

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(3個)
注文コード
55631713
品番
KYH003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

ねじが効かない壁にしっかり固定簡単取付けワンプッシュタイプ

材質
スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ
幅(mm)
10
高さ(mm)
28
奥行(mm)
10
耐荷重(kg)
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする