曜日別特売

ディスクロータ(ホンダ)

ディスクロータ(ホンダ) - 昭和自動車ディスクロータ(ホンダ) - 昭和自動車ディスクロータ(ホンダ) - 昭和自動車
(11件のレビュー)

本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター

用途乗用車用内容量1枚
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
ディスクタイプ
外径(Φmm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
ボア径(Φmm)
穴数
寸法PCD(mm)
質量(kg)
取付場所
純正品番
主な適合車種
他社参考品番(TOKICO)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55613976SDR3001-------------
8,450
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
55613985SDR300245251-SF4-000------------
5,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
55614003SDR3004-------------
10,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614012SDR3005-------------
11,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614028SDR3006-------------
10,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614037SDR3007-------------
10,600
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614046SDR3008-------------
13,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614055SDR3009-------------
17,600
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614064SDR3010-------------
12,300
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614073SDR3011-------------
10,700
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614082SDR3012-------------
28,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614098SDR3013-------------
11,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614107SDR3014-------------
11,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614116SDR3015-------------
14,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614125SDR3016-------------
12,300
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614134SDR3017-------------
13,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614143SDR3018-------------
15,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614152SDR3019-------------
10,100
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614168SDR3020-------------
18,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614177SDR3021-------------
19,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614186SDR3022-------------
7,650
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614195SDR3023-------------
10,300
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614204SDR3024-------------
9,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614213SDR3025-------------
10,900
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614222SDR3026-------------
11,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614238SDR3027-------------
14,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614247SDR3028-------------
14,100
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614256SDR3030-------------
9,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614265SDR3031-------------
12,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614274SDR3032-------------
14,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614283SDR3033-------------
9,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614292SDR3034-------------
9,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614308SDR3035-------------
12,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614317SDR3036-------------
8,850
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614326SDR3037-------------
9,050
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614335SDR3038-------------
13,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614344SDR3039-------------
9,850
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614353SDR3040-------------
11,900
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614362SDR3041-------------
11,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614378SDR3042-------------
11,900
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614387SDR3043-------------
12,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614396SDR3044-------------
15,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614405SDR3045-------------
15,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614414SDR3046-------------
14,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614423SDR3047-------------
12,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614432SDR3048-------------
9,490
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614448SDR3049-------------
9,250
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614457SDR3050-------------
12,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614466SDR3052-------------
15,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
55614475SDR3053-------------
9,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 消耗品交換

ブレーキパッドと同時交換しました。精度も使用感も問題なく価格も安くてとても助かります。

2024-10-01
用途: メンテナンス
六ッ美瀬戸自動車

問題なく使用できました。値段なども満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 55614475
2023-04-25
用途: RG1ステップワゴンに使用。
佐々木強写真事務所その他業種

ディスクローターとブレーキパットをセットで交換。
交換前の純正ブレーキタッチと遜色なしで良好です。

対象商品 : 55613985
2022-10-25
用途: ホンダアクティHA3
その他業種

お客様車両のパッド残量が0で、パッド基材とローターが直接接触しておりローター交換が必要でした。非常に安価だったおかげでお客様負担を抑えられました。

対象商品 : 55614186
2022-09-19
用途: 現車に付いている物が錆ておいたので交換

純正品より安く交換できました。パットも同時交換しブレーキを踏んだ時のタッチも良好になりました。

対象商品 : 55614502
2022-04-12
用途: 劣化したディスクローターの交換に
株式会社 エムブイサポート建設業・工事業

毎回注文しておりますが、過酷な使用条件にも対応でき、純正品よりもクラックが入りにくく価格もすごく安いので助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 55614387
2021-02-04
用途: ブレーキングジャダー修理
Route88自動車・二輪車・自転車関連業

防錆塗装もしてあり精度も高い。良い物が安く手に入って良かった。

対象商品 : 55614834
2020-04-19
用途: ホンダ エレメント ディスクローター交換
サービス業

ホンダ エレメント yh2 ディスクローターを交換しました。型番だけで、購入しましたが、適合も完璧。格安でとても助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする