曜日別特売

ハクゾウプラスチックグローブMF パウダーフリー

ハクゾウプラスチックグローブMF パウダーフリー - ハクゾウメディカルハクゾウプラスチックグローブMF パウダーフリー - ハクゾウメディカルハクゾウプラスチックグローブMF パウダーフリー - ハクゾウメディカルハクゾウプラスチックグローブMF パウダーフリー - ハクゾウメディカルハクゾウプラスチックグローブMF パウダーフリー - ハクゾウメディカル

衛生的なパウダーフリーの80枚入りのコンパクト包装のプラスチックグローブ。
パウダーの飛散により汚染リスクがなく衛生的です。
コンパクトなので専用ホルダーに2箱設置して使用可能です。

全長(mm)240±10内容量1箱(80枚)
注意
※専用ホルダーは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
材質
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556181063024111S8.5±5ポリ塩化ビニル粉なしエンボスなし80
オープン
699
769(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
556181153024112M9.5±5ポリ塩化ビニル粉なしエンボスなし80
オープン
699
769(税込)
当日出荷
556181243024113L10.5±5ポリ塩化ビニル粉なしエンボスなし80
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする