アラオ
のりいれ隊 50H
こんなお得な商品も!
段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥
1,998
~
税込
¥
2,198
~
(314)
ゴム製で車両乗り入れ時の騒音防止。
本体の重量に加えボルト連結によりガッチリ固定。
50Hと150Hを重ねることで200Hにも対応可。
材質
ゴム
仕様
接続ボルト付
寸法(mm)
50×420×600
質量(kg)
12
内容量
1枚
注意
※200H対応で使用する場合、トラックなど車高の高い車両を想定しているため、一般車や車高の低い車両の場合は車体が製品に緩衝する場合があります。
※縦連結用のコの字金具は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55620136
‐
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください