EMERSON(エマーソン)
スマートバッテリーチャージャー(原付・オートバイ用)
簡単に充電開始(バッテリーにつないでフルオート充電)。
充電完了後充電を自動的にストップし過充電を防ぎます。
バッテリー容量(Ah)
2~30
仕様
丸型端子、クリップ端子対応
色
黒
質量(g)
210
出力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約115×54×73
保護回路
出力短絡保護/出力逆接続保護/過熱保護/出力カット保護/モード切替保護
コード長さ(cm)
(充電コード)180/電源コード152
接続対象
原付・オートバイ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55620407
EM-248
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった