エンジンフラッシュ

エンジンフラッシュ - モリグリーン
(19件のレビュー)

エンジン内部に堆積したガンコな汚れ(スラッジ)を除去してエンジン内部を清浄に保ちます。 交換前のエンジンオイルに添加し約10分のアイドリングでエンジン内を洗浄します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55656782470072
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: フラッシング時
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルメンテの悪い車両の交換に使用しています。
効果が有る無はわかりませんがやらないよりはやったほうがいいぐらいの感じでやってます。

1が参考にしています
2025-05-11
用途: 軽自動車
製造業

10分間のアイドリングではイマイチ洗浄されないのか、あまりオイルが汚れませんでした。そこで半量入れて買い物等で20分間走行し、残りを入れて10分間アイドリングして抜き取ったところ、明らかに汚れたオイルが抜けました。
スラッジを溶かす十分な温度や時間が必要だと思われます。

5が参考にしています
2025-04-27
用途: フラッシングオイル
製造業

10万km走行したムーヴコンテに使用。オイル交換頻度は5000~6000kmごと。
5000km走行して交換前のエンジンオイルに添加し、10minアイドリングして抜きました。
添加前と後でオイルの汚れ具合はあまり変わらなかったので、今使用しているエンジンオイルの洗浄力がけっこう高いと思われます。

1が参考にしています
2024-12-08
用途: オイル交換
運輸・通信業

距離がずいぶん走っていた車に使用しました 前回オイル交換してから1000キロ走ってからの交換ですがかなりよごれが落ちたような感じです次回も又使いたいです

2が参考にしています
対象商品 : 55656782
2025-01-30
用途: エンジンオイルの交換で使用
卸売・小売業

安心材料として、エンジンオイル交換時に使用。
安価なので、保険と思い使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 55656782
2024-12-13
用途: オイル交換時
吉樹工業有限会社建設業・工事業

以前にも使用経験有りです。汚れが取れているかは解りませんがエンジンに不具合無いので定期的に使っています。

2025-03-11
用途: オイル交換
サービス業

これからの使用でまだ使ってない、値段が安いので買いました

1が参考にしています
対象商品 : 55656782
2024-08-31
用途: オイル交換
鈴木興行自動車・二輪車・自転車関連業

安くてそこそこ綺麗になったと思う。まぁ軽ターボ車なので3000キロ目安にオイル交換とエレメント交換してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする