曜日別特売

クリーン

クリーン - モリドライブ
(16件のレビュー)

日本で初めて液化モリブデンを一般市場にリリースしたルート産業の第一号商品!発売34周年を迎えた、もっともベーシックな液化モリブデン添加剤です。

用途エンジンの内部保護、エンジンノイズの低減、省燃費性能の向上と持続、エンジン内の摩擦摩耗を減少、オーバーヒート防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性内容量1個(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55658986-
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 距離が延びるときのお守りに

現在18万kmのRK5です。通常5000kmを目安にオイル交換していますが、タイミングで6000kmを超えそうなときはこれを添加してオイル性能の延命をしています。入れた時と入れないときで大きな違いは感じていませんが、それがエンジンもオイルも劣化していない証と思い、お守りとして続けています。

2025-08-29
用途: スペイシー100用

乾式クラッチのスクーターに入れてます。オイル800ccに対して50cc程度の添加です。二輪には使用不可とありますが乾式クラッチなら問題ないと思います。吹き上がりに引っ掛かり等が無くなります

2025-02-04
用途: オイル交換時に添加。

缶のプルトップ部分が凹んでいる。使いにくい商品管理をもう少し厳しくお願いします。

対象商品 : 55658986
2023-07-09
用途: 自動車オイルに添加

ウイッシュのバルブリフトコントローラーのチェックランプ点灯は
オイルの状態に依存するようで、頻繁にオイル交換すれば回避できるが
添加剤でオイル交換頻度を下げられないか試してみることに。
投入直後は効果あり。どれだけ持つかはこれから。

1が参考にしています
対象商品 : 55658986
2023-09-02
用途: 長距離走行車エンジンへの導入

明確に振動や音が低減されるので、エンジンオイル交換毎に利用しています

1が参考にしています
対象商品 : 55658986
2023-06-02
用途: 自動車用エンジンへの添加

エンジンオイル交換時に添加しました。エンジンの音が静かになった気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 55658986
2022-09-01
用途: エンジンオイル交換時

昔からの定番商品で、カーショップよりお値打ちでした。オイル定期交換時は、必ず入れてます。12年前の軽トラックですが、常に7000回転まで廻して乗っていますが快適です。

3が参考にしています
対象商品 : 55658986
2022-07-18
用途: 軽自動車ターボ車に使用

古い車(JB3)のエンジンのパワーリカバリーと燃費改善に使用。
長い歴史を持つ当製品を久々に使用してみました。
前回まで他社の類似品を使用してみましたが、基本性能の差はほぼ変わらず、エンジンの静音、トルクの実感を十分に得られます。
燃費は確かな計測では有りませんが3回の平均で13.5km/lが14.2km/lなので僅かに改善したかと感じます。
コストだけを考えるとプラスにはなりませんがエンジンの滑らかな回転フィーリングは入れる価値が充分にあると感じています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする