モリドライブ
Kスペシャル
液化モリブデンと油性向上剤がタッグを組み、エンジンを強力に保護。 負担の大きい軽・コンパクトカーのエンジンをしっかりと守る頼もしいオイル添加剤です。ロングドライブや高速走行が多い車の必需品。
用途
軽コンパクトカーガソリン車専用タイプ。
適合車
ガソリン車
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(200mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55659013
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください