ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン

ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン - BEST(ベスト)[金物]ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン - BEST(ベスト)[金物]

ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。

用途ドアの開閉に使用する押板取手取手材質ステンレス鋼SUS304ヘアライン幅(mm)75全長(mm)300奥行(mm)2取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55660675#321N-1300
5,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする