曜日別特売

ベスト 995 大型引手 130ミリ ヘアライン

ベスト 995 大型引手 130ミリ ヘアライン - BEST[金物]ベスト 995 大型引手 130ミリ ヘアライン - BEST[金物]

スチールドア用の大型引手。片面タイプです。

用途スチールドア用の大型引手材質ステンレス鋼SUS304全長(mm)130幅(mm)85ヘアライン奥行(mm)19取手取手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55660754#995-1
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする