BEST(ベスト)[金物]
ベスト 995 大型引手 130ミリ ヘアライン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55660754
品番
#995-1
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スチールドア用の大型引手。片面タイプです。
用途
スチールドア用の大型引手
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
85
全長(mm)
130
色
ヘアライン
奥行(mm)
19
取手
取手