プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器

プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 - アズワンプログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 - アズワンプログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 - アズワンプログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 - アズワンプログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 - アズワン

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。

温度調節範囲(℃)室温+20~300温度分布25℃(at300℃)温度制御方式PID制御、SSR出力付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対棚ピッチ(mm)35材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)排気口Φ32mm×2個電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高温度到達時間
ヒーター容量(W)
内寸法(mm)
棚段数
外寸法(mm)
質量(kg)
定格電流(A)
棚板耐荷重(kg)
付属品
庫内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55662958EOP-300V約60分1000300×300×3007400×410×630約3010.515棚板×2枚、棚板レール×2組27
118,000
117,000
128,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55662967EOP-450V約60分1400450×430×45011550×540×785約4014.55棚板×2枚・棚板レール×2組91
138,000
137,000
150,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55662976EOP-600V約90分1400600×500×50013700×610×830約5014.55棚板×2枚・棚板レール×2組150
160,000
159,000
174,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55662985EOP-700V約80分1400450×430×70018550×540×1030約4514.55棚板×2枚・棚板レール×2組135
160,000
159,000
174,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする