EOP-450V プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 アズワン 55662967

EOP-450V プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 アズワン 55662967
EOP-450V プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 アズワン 55662967

プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し当日出荷とは
アズワン品番1-7478-42
内容量1台注文コード55662967品番EOP-450V
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥158,400
販売価格(税別)
144,000

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。

温度調節範囲(℃)
室温+20~300
最高温度到達時間
約60分
温度分布
25℃(at300℃)
温度制御方式
PID制御、SSR出力
付加機能
タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置
独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
ヒーター容量(W)
1400
センサー
温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
内寸法(mm)
450×430×450
棚ピッチ(mm)
35
棚段数
11
材質
外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口
Φ32mm×2個
外寸法(mm)
550×540×785
質量(kg)
約40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
定格電流(A)
14.5
棚板耐荷重(kg)
5
付属品
棚板×2枚・棚板レール×2組
庫内容量(L)
91
アズワン品番
1-7478-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする