BEST(ベスト)[金物]
ベスト 807 カインド引手 シルバー
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途
引き出しなどに取り付けるハンドル
高さ(mm)
30
色
シルバー
奥行(mm)
22.5
取付ねじ
トラスタッピンネジ3×16mm
取手
取手
ドア厚(mm)
19.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55669793
#807-150-1
150
150
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669802
#807-200-1
200
200
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669818
#807-300-1
300
300
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669827
#807-90-1
90
90
¥
980
¥
879
¥
967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください