曜日別特売
#807-300-1 ベスト 807 カインド引手 シルバー BEST(ベスト)[金物] 55669818

#807-300-1 ベスト 807 カインド引手 シルバー BEST(ベスト)[金物] 55669818
#807-300-1 ベスト 807 カインド引手 シルバー BEST(ベスト)[金物] 55669818

ベスト 807 カインド引手 シルバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)300
内容量1個注文コード55669818品番#807-300-1
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

引き出しなどに取り付けるハンドル。

用途
引き出しなどに取り付けるハンドル
幅(mm)
300
寸法L(mm)
300
シルバー
高さ(mm)
30
奥行(mm)
22.5
取付ねじ
トラスタッピンネジ3×16mm
取手
取手
ドア厚(mm)
19.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする