BEST(ベスト)[金物]
ベスト 807 カインド引手 シルバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
150
150
200
300
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55669793
品番
#807-150-1
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途
引き出しなどに取り付けるハンドル
幅(mm)
150
寸法L(mm)
150
色
シルバー
高さ(mm)
30
奥行(mm)
22.5
取付ねじ
トラスタッピンネジ3×16mm
取手
取手
ドア厚(mm)
19.4