エムケーダクト 内外マガリ
用途配電周り・機械本体・機械周りの配線保護、重要配線の防護認識や下部設備へのホコリ落下防止
材質PVC(塩化ビニール)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色ホワイト
タイプ3号
内容量1個
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度さによって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。
ケーブル収納・配線 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04